SIEMENS - SENTRON Messgerät 7KT PAC1600, 3-phasig, 5 A, Hutschiene, S0, MID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KT1673
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 100 A
Nennspannung (Un) N-L - 187 .. 264 V
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869563671
Sonepar Artikelnummer
120521040
Hersteller Artikelnummer
7KT1673
Hersteller Typ
7KT1673
Hersteller Artikel Nr.:
7KT1673
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
100 A
Nennspannung (Un) N-L:
187 .. 264 V
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Tarifausführung:
Zweitarif
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
323 .. 456 V
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Ja
Geeicht:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Mit Sperrcode:
Ja
Anzahl der Stellen:
10
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.281 kg
- L-L: 400 V, L-N: 230 V
- Messbereich: bis zu 80 A (3-phasig) und bis zu 63 A (1-phasig)
- Eigenversorgt, Schraubanschluss
- Geeicht nach MID
- Messung von Schein-, Wirk- und Blindenergie
- Integrierte Kommunikationsmöglichkeiten über Modbus RTU, M-Bus oder S0-Schnittstelle
- Präzise und reproduzierbare Energiewerte für genaue Abrechnungen.
- Umfassende Informationen über die Elektroinstallation und Energieverteilung.
- Wichtige Messwerte zur Beurteilung des Anlagenzustands.
- Einfacher Anschluss an Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme.
- Vielfältige Varianten passend zum Umfang Ihrer Anforderungen.
SENTRON 7KT PAC1600
Betriebskosten senken und Energieeffizienz steigern mit dem SENTRON 7KT PAC1600, einem präzisen Energiezähler zur geeichten Messung des Energieverbrauchs in ein- und dreiphasigen Netzen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


