SIEMENS - SENTRON Messgerät 7KT PAC1600, 3-phasig, 80 A, Hutschiene, M-Bus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KT1667
Nennstrom (In) - 80 A
Maximalstrom (Imax) - 80 A
Nennspannung (Un) N-L - 187 .. 264 V
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869563626
Sonepar Artikelnummer
120521036
Hersteller Artikelnummer
7KT1667
Hersteller Typ
7KT1667
Hersteller Artikel Nr.:
7KT1667
Nennstrom (In):
80 A
Maximalstrom (Imax):
80 A
Nennspannung (Un) N-L:
187 .. 264 V
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Tarifausführung:
Zweitarif
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
323 .. 456 V
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Ja
Geeicht:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Ausführung der Schnittstelle:
M-Bus
Mit Sperrcode:
Ja
Anzahl der Stellen:
10
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.361 kg
- L-L: 400 V, L-N: 230 V
- Max. Strom: 80 A (3-phasig), 63 A (1-phasig)
- 3-phasig, Hutschienengerät
- Eigenversorgt
- Kommunikationsmöglichkeiten: Modbus RTU, M-Bus, S0-Schnittstelle
- Erfasst Schein- / Wirk- / Blindenergie
- Präzise und zuverlässige Energieerfassung für die Beurteilung des Anlagenzustands.
- Einfache Integration in übergeordnete Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme.
- Verschiedene Varianten, passend zum Umfang der Anforderungen.
- Umfassende Informationen über Elektroinstallation und Energieverteilung.
SENTRON 7KT PAC1600
Der Energiezähler SENTRON 7KT PAC1600 eignet sich zur Messung des Energieverbrauchs in ein- und dreiphasigen Netzen, insbesondere in Industrieanlagen, Zweckbauten, Büros und Mehrfamilienhäusern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


