SIEMENS - SENTRON Messgerät 7KT PAC1600, 3-phasig, 80 A, Hutschiene, Modbus RTU, MID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KT16660EE010EE0
Nennstrom (In) - 80 A
Maximalstrom (Imax) - 80 A
Nennspannung (Un) N-L - 187 .. 264 V
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4047624426133
Sonepar Artikelnummer
121217222
Hersteller Artikelnummer
7KT16660EE010EE0
Hersteller Typ
7KT1666-0EE01-0EE0
Hersteller Artikel Nr.:
7KT16660EE010EE0
Nennstrom (In):
80 A
Maximalstrom (Imax):
80 A
Nennspannung (Un) N-L:
187 .. 264 V
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Tarifausführung:
Zweitarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
323 .. 456 V
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Ja
Geeicht:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
Mit Sperrcode:
Ja
Anzahl der Stellen:
10
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.358 kg
- L-L: 400 V, L-N: 230 V
- Maximaler Strom: 80 A (3-phasig), 63 A (1-phasig)
- Kommunikationsprotokolle: Modbus RTU/ASCII, M-Bus, S0-Schnittstelle
- Eigenschaft: eigenversorgt
- Messung von Schein-, Wirk- und Blindenergie
- Gerätetyp: Hutschienengerät
- Geeicht nach MID
- Präzise und reproduzierbare Energiewerte
- Wichtige Messwerte zur Beurteilung des Anlagenzustands
- Einfache Integration in Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme
- Vielfältige Varianten passend zu spezifischen Anforderungen
- Umfassende Informationen über Elektroinstallationen und Energieverteilungen
SENTRON 7KT PAC1600
Der Energiezähler SENTRON 7KT PAC1600 dient zur geeichten Messung des Energieverbrauchs in ein- und dreiphasigen Netzen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


