SIEMENS - SENTRON Messgerät 7KT PAC1600, 3-phasig, 80 A, Hutschiene, Modbus RTU, MID, 3...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KT16660EE000EE0
Nennstrom (In) - 80 A
Maximalstrom (Imax) - 80 A
Nennspannung (Un) N-L - 187 .. 264 V
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869573168
Sonepar Artikelnummer
121217221
Hersteller Artikelnummer
7KT16660EE000EE0
Hersteller Typ
7KT1666-0EE00-0EE0
Hersteller Artikel Nr.:
7KT16660EE000EE0
Nennstrom (In):
80 A
Maximalstrom (Imax):
80 A
Nennspannung (Un) N-L:
187 .. 264 V
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Tarifausführung:
Zweitarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
323 .. 456 V
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Ja
Geeicht:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
Mit Sperrcode:
Ja
Anzahl der Stellen:
10
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.291 kg
- L-L: 400 V
- L-N: 230 V
- Strommessung bis 80 A (3-phasig) und 63 A (1-phasig)
- Modbus RTU/ASCII + MID kompatibel
- Eigenversorgt
- Schraubanschluss
- Messung von Schein-, Wirk- und Blindenergie
- Einfache Integration in Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme
- Präzise und reproduzierbare Energiewerte für eine zuverlässige Abrechnung
- Umfassende Informationen über die Elektroinstallation und Energieverteilung
- Wichtige Messwerte zur Beurteilung des Anlagenzustands
- Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten für einfache Datenverarbeitung
- Verfügbare Varianten entsprechend dem Umfang Ihrer Anforderung
SENTRON, Messgerät, 7KT PAC1600
Der SENTRON 7KT PAC1600 ist ein Hutschienengerät zur geeichten Messung des Energieverbrauchs in ein- und dreiphasigen Netzen, ideal für Abrechnungszwecke in Industrieanlagen, Zweckbauten, Büros und Wohnungen in Mehrfamilienhäusern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


