SIEMENS - SENTRON Messgerät 7KT PAC1600, 3-phasig, 80 A, Hutschiene, S0, MID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KT1671
Nennstrom (In) - 80 A
Maximalstrom (Imax) - 80 A
Nennspannung (Un) N-L - 187 .. 264 V
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869563657
Sonepar Artikelnummer
120521038
Hersteller Artikelnummer
7KT1671
Hersteller Typ
7KT1671
Hersteller Artikel Nr.:
7KT1671
Nennstrom (In):
80 A
Maximalstrom (Imax):
80 A
Nennspannung (Un) N-L:
187 .. 264 V
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Tarifausführung:
Zweitarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
323 .. 456 V
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Ja
Geeicht:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Mit Sperrcode:
Ja
Anzahl der Stellen:
10
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.361 kg
- Messgerät mit LCD-Display
- Spannungsbereich: L-L: 400 V, L-N: 230 V
- Strommessbereich: bis zu 80 A (3-phasig), bis zu 63 A (1-phasig)
- Geeicht nach MID für präzise und zuverlässige Energiewertmessung
- Unterstützte Energiemessarten: Schein-, Wirk- und Blindenergie
- Direkt- und Wandlermessung möglich
- Verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten: Modbus RTU, M-Bus, S0-Schnittstelle
- Präzise und reproduzierbare Energiewerte für eine zuverlässige Abrechnung
- Umfassende Informationen über die Elektroinstallation und Energieverteilung
- Einfach integrierbar in Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme
- Flexibler Einsatz dank verschiedener Varianten entsprechend der Anforderungen
- Wichtige Messwerte zur Beurteilung des Anlagenzustands
SENTRON 7KT PAC1600
Der Energiezähler SENTRON 7KT PAC1600 ermöglicht die geeichte Messung des Energieverbrauchs in ein- und dreiphasigen Netzen, ideal für Anwendungen in Industrieanlagen, Zweckbauten, Büros und Mehrfamilienhäusern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


