SIEMENS - SENTRON, Netzumschalter 3KC, fernbetätigt, RTSE, 3-polig, Iu: 1250 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KC43520GA210AA3
Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869527574
Sonepar Artikelnummer
120594620
Hersteller Artikelnummer
3KC43520GA210AA3
Hersteller Typ
3KC4352-0GA21-0AA3
Hersteller Artikel Nr.:
3KC43520GA210AA3
Bemessungsdauerstrom Iu:
1250 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsbetriebsspannung:
166 .. 332 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
1250 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
1250 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
35 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
710 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Ja
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Breite:
504 mm
Höhe:
370 mm
Tiefe:
439.5 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
39.500 kg
- Fernbetätigt
- 3-polig
- Iu: 1250 A
- Ue AC: 415 V
- Ie bei AC-33 B bei 415 V: 1000 A
- Ie bei AC-23 A bei 690 V: 800 A
- Schraubbefestigung
- Motorantrieb am rechten Ende
- Langer Drehgriff
- Schienenanschluss für Netzumschalter 3KC bis 3200 A
- Hohe Leistung
- Einfache Installation
- Sicherer Betrieb
- Vielfältige Ausführungen für unterschiedliche Schaltaufgaben
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
SENTRON, Netzumschalter 3KC
Der Netzumschalter 3KC von Siemens bietet eine sichere und zuverlässige permanente Stromversorgung mit hoher Leistung und einfacher Installation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


