SIEMENS - SENTRON, Netzumschalter 3KC, fernbetätigt, RTSE, 3-polig, Iu: 2000 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KC43560JA210AA3
Bemessungsdauerstrom Iu - 2000 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869532752
Sonepar Artikelnummer
120594622
Hersteller Artikelnummer
3KC43560JA210AA3
Hersteller Typ
3KC4356-0JA21-0AA3
Hersteller Artikel Nr.:
3KC43560JA210AA3
Bemessungsdauerstrom Iu:
2000 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsbetriebsspannung:
166 .. 332 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
50 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Ja
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Breite:
596 mm
Höhe:
380 mm
Tiefe:
569 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
65.000 kg
- Typ: Netzumschalter 3KC
- Betriebsart: fernbetätigt (RTSE)
- Polanzahl: 3-polig
- Nennstrom (Iu): 2000 A
- Nennspannung (Ue AC): 415 V
- Nennstrom bei AC-33 B bei 415V: 1250 A
- Befestigung: Schraubbefestigung
- Antrieb: Motorantrieb, am rechten Ende
- Besonderheit: langer Drehgriff, Schienenanschluss bis 3200 A
- Hohe Leistung und Zuverlässigkeit für stromintensive Anwendungen.
- Einfacher Installationsprozess, der Zeit und Ressourcen spart.
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch verschiedene Schaltaufgaben.
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.
SENTRON, Netzumschalter 3KC
Der SENTRON Netzumschalter 3KC ist ein fernbetätigter, 3-poliger Netzumschalter, der für die permanente Stromversorgung mit einer Nennstromstärke von 2000 A konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


