SIEMENS - SENTRON, Netzumschalter 3KC, fernbetätigt, RTSE, 4-polig, Iu: 400 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KC44420DA210AA3
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869527505
Sonepar Artikelnummer
120594626
Hersteller Artikelnummer
3KC44420DA210AA3
Hersteller Typ
3KC4442-0DA21-0AA3
Hersteller Artikel Nr.:
3KC44420DA210AA3
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsbetriebsspannung:
166 .. 332 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
400 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
400 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
200 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Ja
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Breite:
378 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
292 mm
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
10.725 kg
- Typ: Netzumschalter 3KC
- Fernbetätigung: Ja
- Polzahl: 4-polig
- Stromstärke Iu: 400 A
- Überspannung: Ue AC 415 V
- Ie bei AC-33 B bei 415V: 200 A
- Ie bei AC-23 A bei 690V: 125 A
- Befestigungsart: Schraubbefestigung
- Antrieb: Motorantrieb am rechten Ende
- Drehgriff: Langer Drehgriff
- Schienenanschluss: Bis 3200 A
- Hohe Leistung und zuverlässiger Betrieb für anspruchsvolle Anwendungen.
- Einfache Installation für eine schnelle Inbetriebnahme.
- Vielfältige Ausführungen für unterschiedliche Schaltaufgaben.
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.
SENTRON, Netzumschalter 3KC
Der Netzumschalter 3KC ist ein fernbetätigter, 4-poliger Schalter mit einer hohen Stromkapazität, der für die permanente Stromversorgung konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


