SIEMENS - SENTRON, Netzumschalter 3KC, fernbetätigt, RTSE, 4-polig, Iu: 80 A, Ue AC: 415 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KC34282AA220AA3
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869527376
Sonepar Artikelnummer
120594611
Hersteller Artikelnummer
3KC34282AA220AA3
Hersteller Typ
3KC3428-2AA22-0AA3
Hersteller Artikel Nr.:
3KC34282AA220AA3
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsbetriebsspannung:
176 .. 288 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
80 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
80 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
45 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
3
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Ja
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Ja
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Breite:
340 mm
Höhe:
245 mm
Tiefe:
73.5 mm
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
4.303 kg
- Fernbetätigt, RTSE
- 4-polig
- Iu: 80 A
- Ue AC: 415 V
- Ie bei AC-33 B bei 415V: 80 A
- Ie bei AC-23 A bei 690V: 63 A
- Schraub- und Hutschienenbefestigung 35 mm
- Motorantrieb, am rechten Ende
- Langer Drehgriff
- Rahmenklemme für Netzumschalter 3KC bis 3200 A
- Hohe Leistung und zuverlässiger Betrieb
- Einfache Installation
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für unterschiedliche Schaltaufgaben
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
SENTRON, Netzumschalter 3KC
Der Netzumschalter SENTRON 3KC bietet eine zuverlässige permanente Stromversorgung mit hohem Leistungsvermögen und einfacher Installation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


