SIEMENS - SENTRON, Netzumschalter 3KC, handbetätigt, MTSE, Baugröße: 1, 3-polig, Iu: 63 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KC03262ME000AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869537375
Sonepar Artikelnummer
120587876
Hersteller Artikelnummer
3KC03262ME000AA0
Hersteller Typ
3KC0326-2ME00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3KC03262ME000AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
63 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
3 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
30 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
8
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Breite:
201.6 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
84.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.565 kg
- Baugröße: 1
- 3-polig
- Iu: 63 A
- Ue AC: 415 V
- Ie bei AC-33 B bei 415V: 63 A
- Ie bei AC-23 A bei 690V: 63 A
- Schraub- und Hutschienenbefestigung 35 mm
- Frontantrieb, mittig, ohne Handgriff
- Rahmenklemme Netzumschalter 3KC bis 3200 A
- Hohe Leistung für effiziente Stromversorgung.
- Einfache Installation ermöglicht schnellen Einsatz.
- Vielfalt an Ausführungen für unterschiedliche Schaltaufgaben.
- Durchgängig Sicherheit für Anwender und Systeme.
SENTRON, Netzumschalter 3KC
Der Netzumschalter 3KC von Siemens dient der permanenten Stromversorgung und bietet hohe Leistung sowie sicheren Betrieb.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


