SIEMENS - SENTRON, Netzumschalter 3KC, handbetätigt, MTSE, Baugröße: 2, 3-polig, Iu: 125 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KC03322NE000AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869537436
Sonepar Artikelnummer
120594584
Hersteller Artikelnummer
3KC03322NE000AA0
Hersteller Typ
3KC0332-2NE00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3KC03322NE000AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
125 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
125 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
55 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
8
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Breite:
255.6 mm
Höhe:
126 mm
Tiefe:
84.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.238 kg
- Baugröße: 2
- 3-polig
- Iu: 125 A
- Ue AC: 415 V
- Ie bei AC-33 B bei 415V: 125 A
- Ie bei AC-23 A bei 690V: 125 A
- Schraub- und Hutschienenbefestigung 35 mm
- Frontantrieb, mittig, ohne Handgriff
- Rahmenklemme Netzumschalter 3KC bis 3200 A
- Hohe Leistung: Optimale Energieverteilung für verschiedene Anwendungen.
- Einfache Installation: Benutzerfreundliches Design für eine schnelle und unkomplizierte Montage.
- Sicherer Betrieb: Gewährleistet durch durchgängige Sicherheitsmerkmale für Anwender und Systeme.
- Vielfältige Ausführungen: Handbetätigte, fernbetätigte und automatische Varianten für verschiedene Schaltaufgaben.
SENTRON, Netzumschalter 3KC
Der Netzumschalter 3KC von Siemens ist ein handbetätigter Schalter zur permanenzen Stromversorgung, der hohe Leistung und einfache Installation bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


