SIEMENS - SENTRON, Netzumschalter 3KC, handbetätigt, MTSE, Baugröße: 2, 3-polig, Iu: 160 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KC03342NE000AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869537443
Sonepar Artikelnummer
120587877
Hersteller Artikelnummer
3KC03342NE000AA0
Hersteller Typ
3KC0334-2NE00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3KC03342NE000AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
160 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
160 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
90 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
8
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Breite:
255.6 mm
Höhe:
126 mm
Tiefe:
84.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.231 kg
- Baugröße: 2
- 3-polig
- Iu: 160 A
- Ue AC: 415 V
- Ie bei AC-33 B bei 415V: 160 A
- Ie bei AC-23 A bei 690V: 125 A
- Schraub- und Hutschienenbefestigung 35 mm
- Frontantrieb, mittig, ohne Handgriff
- Rahmenklemme Netzumschalter 3KC bis 3200 A
- Hohe Leistung und Zuverlässigkeit
- Einfache Installation
- Sicherer Betrieb für Anwender und Systeme
- Vielfältige Schaltaufgaben durch verschiedene Ausführungen
SENTRON, Netzumschalter 3KC
Der SENTRON Netzumschalter 3KC ist ein handbetätigter Netzumschalter für die permanente Stromversorgung, der hohe Leistung mit einfacher Installation und sicherem Betrieb kombiniert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


