SIEMENS - SENTRON, Netzumschalter 3KC, handbetätigt, MTSE, Baugröße: 3, 3-polig, Iu: 315 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KC03400PE000AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 315 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869537511
Sonepar Artikelnummer
120594586
Hersteller Artikelnummer
3KC03400PE000AA0
Hersteller Typ
3KC0340-0PE00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3KC03400PE000AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
315 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
315 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
315 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
13 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
160 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
12
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
12
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Breite:
235 mm
Höhe:
164 mm
Tiefe:
197.2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
6.652 kg
- Baugröße: 3
- 3-polig
- Iu: 315 A
- Ue AC: 415 V
- Ie bei AC-33 B bei 415V: 315 A
- Ie bei AC-23 A bei 690V: 315 A
- Schraubbefestigung
- Frontantrieb, am linken Ende
- Ohne Handgriff
- Schienenanschluss Netzumschalter 3KC bis 3200 A
- Hohe Leistung und Zuverlässigkeit für anspruchsvolle Anwendungen.
- Einfache Installation und sichere Bedienung.
- Vielfältige Ausführungen für unterschiedliche Schaltaufgaben.
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.
SENTRON, Netzumschalter 3KC
Der Netzumschalter 3KC von Siemens ist ein handbetätigter Schalter, der für die permanente Stromversorgung mit einer hohen Leistung ausgelegt ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


