SIEMENS - SENTRON, Netzumschalter 3KC, handbetätigt, MTSE, Baugröße: 3, 4-polig, Iu: 200 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KC04360PE000AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869537535
Sonepar Artikelnummer
120594600
Hersteller Artikelnummer
3KC04360PE000AA0
Hersteller Typ
3KC0436-0PE00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3KC04360PE000AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
200 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
200 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
13 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
110 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
12
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
12
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Breite:
279 mm
Höhe:
164 mm
Tiefe:
197.2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
7.926 kg
- Baugröße: 3
- 4-polig
- Iu: 200 A
- Ue AC: 415 V
- Ie bei AC-33 B bei 415V: 200 A
- Ie bei AC-23 A bei 690V: 200 A
- Schraubbefestigung
- Frontantrieb, am linken Ende
- Ohne Handgriff
- Schienenanschluss bis 3200 A
- Sichere Bedienung durch hohe Leistung
- Einfache Installation für schnelle Einsatzbereitschaft
- Vielseitige Ausführungen für unterschiedliche Schaltaufgaben
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
SENTRON, Netzumschalter 3KC
Der Netzumschalter 3KC von Siemens ist für die permanente Stromversorgung mit hoher Leistung und einfacher Installation ausgelegt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


