SIEMENS - SENTRON, Netzumschalter 3KC, handbetätigt, MTSE, Baugröße: 3, 4-polig, Iu: 250 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KC04380PE000AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869537542
Sonepar Artikelnummer
120594601
Hersteller Artikelnummer
3KC04380PE000AA0
Hersteller Typ
3KC0438-0PE00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3KC04380PE000AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
250 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
250 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
13 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
132 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
12
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
12
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Breite:
279 mm
Höhe:
164 mm
Tiefe:
197.2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
7.929 kg
- Baugröße: 3
- Polanzahl: 4-polig
- Iu: 250 A
- Ue AC: 415 V
- Ie bei AC-33 B bei 415V: 250 A
- Ie bei AC-23 A bei 690V: 250 A
- Schraubbefestigung
- Frontantrieb am linken Ende
- Ohne Handgriff
- Schienenanschluss für Netzumschalter bis 3200 A
- Hohe Leistung und Zuverlässigkeit für verschiedene Schaltaufgaben
- Einfachere Installation reduziert den Aufwand für die Inbetriebnahme
- Vielseitige Ausführungen bieten Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Anforderungen
- Durchgängige Sicherheit sorgt für Schutz der Anwender und Systeme
SENTRON, Netzumschalter 3KC
Der handbetätigte Netzumschalter 3KC von Siemens ermöglicht eine zuverlässige permanente Stromversorgung bei hoher Leistung und einfacher Installation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


