SIEMENS - SENTRON, Netzumschalter 3KC, handbetätigt, MTSE, Baugröße: 4, 3-polig, Iu: 630 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KC03460QE000AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869537580
Sonepar Artikelnummer
120594589
Hersteller Artikelnummer
3KC03460QE000AA0
Hersteller Typ
3KC0346-0QE00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3KC03460QE000AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
630 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
630 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
30 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
355 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
16
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
16
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Breite:
319 mm
Höhe:
235 mm
Tiefe:
232.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
15.980 kg
- Baugröße: 4
- 3-polig
- Iu: 630 A
- Ue AC: 415 V
- Ie bei AC-33 B bei 415V: 500 A
- Ie bei AC-23 A bei 690V: 500 A
- Schraubbefestigung
- Frontantrieb, am linken Ende, ohne Handgriff
- Schienenanschluss Netzumschalter 3KC bis 3200 A
- Hochleistung für anspruchsvolle Anwendungen
- Einfache Installation
- Sicherer Betrieb für Anwender und Systeme
- Vielfältige Ausführungen für unterschiedliche Schaltaufgaben
- Durchgängige Sicherheit
Sentron, Netzumschalter 3kc
Der Netzumschalter 3KC von Siemens dient der permanenten Stromversorgung und bietet hohe Leistung sowie einfache Installation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


