SIEMENS - SENTRON, Netzumschalter 3KC, handbetätigt, MTSE, Baugröße: 4, 3-polig, Iu: 800 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3KC03480QE000AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869537597
Sonepar Artikelnummer
120594590
Hersteller Artikelnummer
3KC03480QE000AA0
Hersteller Typ
3KC0348-0QE00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3KC03480QE000AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
800 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
800 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
30 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
355 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
16
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
16
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Verriegelbar:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Breite:
319 mm
Höhe:
235 mm
Tiefe:
232.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
16.040 kg
- Baugröße: 4
- 3-polig
- Iu: 800 A
- Ue AC: 415 V
- Ie bei AC-33 B bei 415V: 500 A
- Ie bei AC-23 A bei 690V: 500 A
- Schraubbefestigung
- Frontantrieb, am linken Ende, ohne Handgriff
- Schienenanschluss für Netzumschalter 3KC bis 3200 A
- Hohe Leistung für anspruchsvolle Anwendungen
- Einfache Installation und Bedienung
- Sicherer Betrieb für Anwender und Systeme
- Vielfältige Ausführungen für unterschiedliche Schaltaufgaben
SENTRON, Netzumschalter 3KC
Der Netzumschalter 3KC von Siemens ist für die permanente Stromversorgung konzipiert und zeichnet sich durch hohe Leistung sowie einfache Installation aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


