SIEMENS - SENTRON Power Monitoring PAC1020, Fronteinbau, 400/230 V, 5 A, 85-276 V AC, M...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KM10200BA011DA0
Montageart - Einbau
Strommessgerät - Ja
Blindleistungsmesser - Ja
Frequenzmesser - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869576800
Sonepar Artikelnummer
120794712
Hersteller Artikelnummer
7KM10200BA011DA0
Hersteller Typ
7KM1020-0BA01-1DA0
Hersteller Artikel Nr.:
7KM10200BA011DA0
Montageart:
Einbau
Strommessgerät:
Ja
Blindleistungsmesser:
Ja
Frequenzmesser:
Ja
Voltmeter:
Ja
Wirkleistungsmessgerät:
Ja
Mit Drehzahlmesser:
Nein
Impulszähler:
Nein
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
3
Anzahl der Strommesseingänge:
3
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
400 V
Versorgungsspannung DC:
100 .. 250 V
Displayauflösung (horizontal):
128 px
Displayauflösung (vertikal):
96 px
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Mit Firmware-Signatur:
Ja
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
42 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.240 kg
- Maße: 96 x 96 mm
- Protokoll: Modbus RTU
- Grafisches Display
- Nennspannung max: 400/230 V
- Frequenz: 45-65 Hz
- Nennstrom: X/5A AC
- Hilfsenergie: 85 V - 276 V AC
- Anschluss: Schraubklemmen
- Präzise und zuverlässige Erfassung von Energiewerten für Einspeisung und Verbraucher.
- Umfassende Informationen zur Elektroinstallation und Energieverteilung.
- Wichtige Messwerte zur Beurteilung des Anlagenzustands.
- Kostengünstige Integration in Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme.
- Verfügbare Varianten passend zum Umfang der Anforderungen.
SENTRON PAC1020
Multifunktionsmessgerät zur präzisen Messung elektrischer Größen in ein- und dreiphasigen Netzen, ideal für Industrieanlagen und Wohngebäude.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


