SIEMENS - SENTRON Power Monitoring PAC3120, Fronteinbau, 690/400 V, 5 A, 100-250 V AC/D...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KM31200BA011DA0
Montageart - Einbau
Strommessgerät - Ja
Blindleistungsmesser - Ja
Frequenzmesser - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869569994
Sonepar Artikelnummer
120649227
Hersteller Artikelnummer
7KM31200BA011DA0
Hersteller Typ
7KM3120-0BA01-1DA0
Hersteller Artikel Nr.:
7KM31200BA011DA0
Montageart:
Einbau
Strommessgerät:
Ja
Blindleistungsmesser:
Ja
Frequenzmesser:
Ja
Voltmeter:
Ja
Wirkleistungsmessgerät:
Ja
Mit Drehzahlmesser:
Nein
Impulszähler:
Ja
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
3
Anzahl der Strommesseingänge:
3
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
690 V
Versorgungsspannung DC:
100 .. 250 V
Displayauflösung (horizontal):
128 px
Displayauflösung (vertikal):
96 px
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
Ja
Mit Firmware-Signatur:
Ja
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
56 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.368 kg
- Protokoll: Modbus RTU
- Ue Nenn: 690/400 V
- Frequenz: 45-65 Hz
- Ie Nenn: X/1A oder X/5A AC
- Hilfsenergie: 100 ... 250 V ±10 % AC/DC
- Display: Grafisches Display
- Anschluss: Schraubklemmen
- Präzise und zuverlässige Erfassung aller wichtigen elektrischen Kenngrößen.
- Umfassende Informationen über Elektroinstallationen und Energieverteilungen.
- Einfache Integration in übergeordnete Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme.
- Vielfältige Varianten erhältlich, passend zum Umfang Ihrer Anforderungen.
- Besonders geeignet für kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser und Rechenzentren.
SENTRON PAC3120
Das SENTRON PAC3120 ist ein LCD 96 x 96 mm Power Monitoring Device zur präzisen Erfassung elektrischer Größen in Energieverteilungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


