SIEMENS - SENTRON Power Monitoring PAC3120, Fronteinbau, 690/400 V, 5 A, 24-60 V DC, Mo...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KM31201BA011EA0
Montageart - Einbau
Strommessgerät - Ja
Blindleistungsmesser - Ja
Frequenzmesser - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869570006
Sonepar Artikelnummer
120649228
Hersteller Artikelnummer
7KM31201BA011EA0
Hersteller Typ
7KM3120-1BA01-1EA0
Hersteller Artikel Nr.:
7KM31201BA011EA0
Montageart:
Einbau
Strommessgerät:
Ja
Blindleistungsmesser:
Ja
Frequenzmesser:
Ja
Voltmeter:
Ja
Wirkleistungsmessgerät:
Ja
Mit Drehzahlmesser:
Nein
Impulszähler:
Ja
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
3
Anzahl der Strommesseingänge:
3
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
690 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 60 V
Displayauflösung (horizontal):
128 px
Displayauflösung (vertikal):
96 px
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
Ja
Mit Firmware-Signatur:
Ja
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
56 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.364 kg
- LCD 96 x 96 mm grafisches Display
- Protokoll: Modbus RTU
- Ue Nenn: 690/400 V
- Frequenz: 45-65 Hz
- Ie Nenn: X/1A oder X/5A AC
- Hilfsenergie: 24 ... 60 V -20/+10 % DC
- Schraubklemmenanschluss
- Präzise Erfassung aller wichtigen elektrischen Kenngrößen für die Beurteilung des Anlagenzustands.
- Einfacher Anschluss an übergeordnete Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme.
- Vielfältige Varianten erhältlich, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.
- Wichtige Messwerte zur Beurteilung der Netzqualität in kritischen Infrastrukturen.
SENTRON PAC3120
Schalttafeleinbaugerät zur Messung elektrischer Größen, das präzise, reproduzierbare und zuverlässige Messungen für Energieverteilungen in verschiedenen Branchen bereitstellt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


