SIEMENS - SENTRON Power Monitoring PAC3220, Fronteinbau, 690/400 V, 5 A, 100-250 V AC/D...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KM32200BA011DA0
Montageart - Einbau
Strommessgerät - Ja
Blindleistungsmesser - Ja
Frequenzmesser - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869570013
Sonepar Artikelnummer
120794714
Hersteller Artikelnummer
7KM32200BA011DA0
Hersteller Typ
7KM3220-0BA01-1DA0
Hersteller Artikel Nr.:
7KM32200BA011DA0
Montageart:
Einbau
Strommessgerät:
Ja
Blindleistungsmesser:
Ja
Frequenzmesser:
Ja
Voltmeter:
Ja
Wirkleistungsmessgerät:
Ja
Mit Drehzahlmesser:
Nein
Impulszähler:
Ja
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
3
Anzahl der Strommesseingänge:
3
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
690 V
Versorgungsspannung DC:
100 .. 250 V
Displayauflösung (horizontal):
128 px
Displayauflösung (vertikal):
96 px
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
Ja
Mit Firmware-Signatur:
Ja
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
56 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.368 kg
- LCD 96 x 96 mm grafisches Display
- Protokoll: Modbus TCP
- Ue Nenn: 690/400 V, 45-65 Hz
- Ie Nenn: X/1A oder X/5A AC
- Hilfsenergie: 100 ... 250 V ±10 % AC/DC
- Schraubklemmenanschluss
- Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten (Modbus TCP, PROFINET, PROFIBUS, Modbus RTU)
- Optionale Module für digitale und analoge Eingänge sowie N-Leiter-Direktmessung oder Differenzstrommessung
- Präzise, reproduzierbare und zuverlässige Erfassung elektrischer Kenngrößen
- Umfassende Informationen über Elektroinstallationen und Energieverteilung
- Einfache Integration in Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme
- Anpassbar an verschiedene Anforderungen durch verschiedene Varianten
- Besonders geeignet für kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser und Rechenzentren
SENTRON PAC3220
Das Multifunktionsmessgerät SENTRON PAC3220 dient zur präzisen Erfassung aller wichtigen elektrischen Messgrößen in Energieverteilungen und zur Beurteilung des Anlagenzustands und der Netzqualität.
Technische Einzelheiten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


