SIEMENS - SENTRON Power Monitoring PAC3220, Fronteinbau, 690/400 V, 5 A, 24-60 V DC, Mo...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KM32201BA011EA0
Montageart - Einbau
Strommessgerät - Ja
Blindleistungsmesser - Ja
Frequenzmesser - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869570020
Sonepar Artikelnummer
120794713
Hersteller Artikelnummer
7KM32201BA011EA0
Hersteller Typ
7KM3220-1BA01-1EA0
Hersteller Artikel Nr.:
7KM32201BA011EA0
Montageart:
Einbau
Strommessgerät:
Ja
Blindleistungsmesser:
Ja
Frequenzmesser:
Ja
Voltmeter:
Ja
Wirkleistungsmessgerät:
Ja
Mit Drehzahlmesser:
Nein
Impulszähler:
Ja
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
3
Anzahl der Strommesseingänge:
3
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
690 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 60 V
Displayauflösung (horizontal):
128 px
Displayauflösung (vertikal):
96 px
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
Ja
Mit Firmware-Signatur:
Ja
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
56 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.364 kg
- Display: LCD 96 x 96 mm
- Protokoll: Modbus TCP
- Ue Nenn: 690/400 V, 45-65 Hz
- Ie Nenn: X/1A oder X/5A AC
- Hilfsenergie: 24 ... 60 V -20/+10 % DC
- Anschluss: Schraubklemmen
- Kommunikationsmöglichkeiten: Modbus TCP, PROFINET, PROFIBUS, Modbus RTU
- Präzise und zuverlässige Erfassung aller wichtigen elektrischen Kenngrößen für Einspeisung und Verbraucher.
- Umfassende Informationen über Elektroinstallationen und Energieverteilungen zur Beurteilung des Anlagenzustands.
- Einfache Integration in übergeordnete Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme.
- Variantenvielfalt zur Anpassung an spezifische Anforderungen.
SENTRON PAC3220
Das Multifunktionsmessgerät SENTRON PAC3220 dient zur präzisen Erfassung elektrischer Größen in Energieverteilungen, um Anlagenzustände und Netzqualität zu beurteilen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


