SIEMENS - SENTRON Power Monitoring PAC3220 MID, Fronteinbau, 690/400 V, 5 A, 100-250 V ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KM32202BA011JA0
Montageart - Einbau
Strommessgerät - Ja
Blindleistungsmesser - Ja
Frequenzmesser - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624416318
Sonepar Artikelnummer
121217477
Hersteller Artikelnummer
7KM32202BA011JA0
Hersteller Typ
7KM3220-2BA01-1JA0
Hersteller Artikel Nr.:
7KM32202BA011JA0
Montageart:
Einbau
Strommessgerät:
Ja
Blindleistungsmesser:
Ja
Frequenzmesser:
Ja
Voltmeter:
Ja
Wirkleistungsmessgerät:
Ja
Mit Drehzahlmesser:
Nein
Impulszähler:
Ja
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
3
Anzahl der Strommesseingänge:
3
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
400 V
Versorgungsspannung DC:
100 .. 250 V
Displayauflösung (horizontal):
128 px
Displayauflösung (vertikal):
96 px
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
Ja
Mit Firmware-Signatur:
Ja
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
56 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.368 kg
- Gerätetyp: geeicht MID, LCD 96X96 mm Power Monitoring Device
- Protokoll: Modbus TCP
- Spannungsbereich: Ue 230/400 V, 50Hz
- Strommessung: Ie x/1 A oder x/5 A AC
- Hilfsspannungsversorgung: 100 ... 250 V ±10 % AC/DC
- Schraubanschluss
- Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten: Modbus TCP, PROFINET, PROFIBUS, Modbus RTU
- Erweiterungsmöglichkeiten: Digitale Ein- und Ausgänge, analoge Eingänge, N-Leiter-Direktmessung, Differenzstrommessung
- Präzise und zuverlässige Erfassung aller wichtigen elektrischen Kenngrößen.
- Umfassende Informationen zur Beurteilung des Anlagenzustands und der Netzqualität.
- Einfache Integration in übergeordnete Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme.
- Vielfältige Varianten erhältlich, passend zum Umfang Ihrer Anforderungen.
SENTRON PAC3220
Das SENTRON PAC3220 ist ein Multifunktionsmessgerät zur präzisen Erfassung aller wichtigen elektrischen Messgrößen in Energieverteilungen, das für die Prozess- und Fertigungsindustrie sowie kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser und Rechenzentren geeignet ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


