Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SENTRON Powermanager Optionspaket Grafikeditor unbegrenzt

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SENTRON Powermanager Optionspaket Grafikeditor unbegrenzt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7KN27120CE400YC1

  • Diagnosefunktion integriert - Ja

  • Konfigurationsfunktion integriert - Ja

  • Geeignet für Betriebssystem Windows 7 - Nein

  • Projektierungsfunktion integriert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869589954

Sonepar Artikelnummer

121120632

Hersteller Artikelnummer

7KN27120CE400YC1

Hersteller Typ

7KN2712-0CE40-0YC1

Hersteller Artikel Nr.:

7KN27120CE400YC1

Diagnosefunktion integriert:

Ja

Konfigurationsfunktion integriert:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

Nein

Projektierungsfunktion integriert:

Ja

Mit Datenerfassungsfunktion:

Ja

Kommunikationsfunktion integriert:

Ja

Technologische Funktion integriert:

Nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

Ja

Simulationsfunktion integriert:

Nein

Bewegungsfunktion integriert:

Nein

Analysefunktion integriert:

Ja

Positionierfunktion integriert:

Nein

Wartungsfunktion integriert:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.001 kg

    SENTRON Powermanager Optionspaket Grafikeditor unbegrenzt

    Der Grafikeditor ist besonders geeignet für Partner, wie Solution Provider und Schaltschrankbauer.

    Technische Details:

    • Unbegrenzte Nutzungsmöglichkeiten für die Erstellung von Grafiken
    • Intuitive Benutzeroberfläche für einfache Bedienung
    • Kompatibel mit verschiedenen Siemens Systemen
    • Erweiterte Anpassungsoptionen für individuelle Anforderungen

    Kunden Vorteile:

    • Steigerung der Effizienz bei der Erstellung von Projektgrafiken
    • Verbesserte Zusammenarbeit zwischen Partnern und Kunden
    • Flexibilität bei der Anpassung von Grafiken an spezifische Projekte
    • Support für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie