Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SENTRON Powermanager Softwarelizenz bis zu 10 Geräte

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SENTRON Powermanager Softwarelizenz bis zu 10 Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7KN27102CE400YC0

  • Diagnosefunktion integriert - Ja

  • Konfigurationsfunktion integriert - Ja

  • Geeignet für Betriebssystem Windows 7 - Ja

  • Projektierungsfunktion integriert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869573175

Sonepar Artikelnummer

120945017

Hersteller Artikelnummer

7KN27102CE400YC0

Hersteller Typ

7KN2710-2CE40-0YC0

Hersteller Artikel Nr.:

7KN27102CE400YC0

Diagnosefunktion integriert:

Ja

Konfigurationsfunktion integriert:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

Ja

Projektierungsfunktion integriert:

Ja

Mit Datenerfassungsfunktion:

Ja

Kommunikationsfunktion integriert:

Ja

Technologische Funktion integriert:

Nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

Ja

Simulationsfunktion integriert:

Ja

Bewegungsfunktion integriert:

Nein

Analysefunktion integriert:

Ja

Positionierfunktion integriert:

Nein

Wartungsfunktion integriert:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.001 kg

    SENTRON powermanager Softwarelizenz für bis zu 10 Einheiten

    Die SENTRON powermanager Softwarelizenz ermöglicht die effiziente Verwaltung und Überwachung von bis zu 10 Energieeinheiten.

    Technische Details:

    • Softwarelizenz für bis zu 10 Einheiten
    • Energieverbrauchsanalyse und Reporting
    • Benutzerfreundliche Schnittstelle
    • Multifunktionale Integration in bestehende Systeme

    Kunden Vorteile:

    • Optimierung der Energiekosten durch präzise Überwachung
    • Erhöhte Effizienz durch Datenanalyse
    • Verbesserte Entscheidungsfindung durch umfassende Reports
    • Einfache Implementierung und Nutzung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie