Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SENTRON powermanager Systempaket bestehend aus SENTRON powermanager Software

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SENTRON powermanager Systempaket bestehend aus SENTRON powermanager Software

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7KN27153CE400YC0

  • Diagnosefunktion integriert - Ja

  • Konfigurationsfunktion integriert - Ja

  • Geeignet für Betriebssystem Windows 7 - Ja

  • Projektierungsfunktion integriert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869589978

Sonepar Artikelnummer

121120630

Hersteller Artikelnummer

7KN27153CE400YC0

Hersteller Typ

7KN2715-3CE40-0YC0

Hersteller Artikel Nr.:

7KN27153CE400YC0

Diagnosefunktion integriert:

Ja

Konfigurationsfunktion integriert:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

Ja

Projektierungsfunktion integriert:

Ja

Mit Datenerfassungsfunktion:

Ja

Kommunikationsfunktion integriert:

Ja

Technologische Funktion integriert:

Nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

Ja

Simulationsfunktion integriert:

Ja

Bewegungsfunktion integriert:

Nein

Analysefunktion integriert:

Ja

Positionierfunktion integriert:

Nein

Wartungsfunktion integriert:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.001 kg

    SENTRON Powermanager Systempaket

    Das SENTRON Powermanager Systempaket bietet eine umfassende Lösung zur effizienten Überwachung und Verwaltung des Energieverbrauchs.

    Technische Details:

    • SENTRON Powermanager Software download Lizenz via email
    • Inklusive 3 x PAC3220

    Kunden Vorteile:

    • Optimierung des Energieverbrauchs für Kostensenkungen
    • Benutzerfreundliche Software zur einfachen Verwaltung
    • Integrierte Lösung für eine bessere Übersicht über den Energiefluss

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie