SIEMENS - SENTRON powermanager Systempaket bestehend aus SENTRON powermanager Software

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KN27155CE400YC0
Diagnosefunktion integriert - Ja
Konfigurationsfunktion integriert - Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 7 - Ja
Projektierungsfunktion integriert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869589992
Sonepar Artikelnummer
121120634
Hersteller Artikelnummer
7KN27155CE400YC0
Hersteller Typ
7KN2715-5CE40-0YC0
Hersteller Artikel Nr.:
7KN27155CE400YC0
Diagnosefunktion integriert:
Ja
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Ja
Projektierungsfunktion integriert:
Ja
Mit Datenerfassungsfunktion:
Ja
Kommunikationsfunktion integriert:
Ja
Technologische Funktion integriert:
Nein
Inbetriebnahmefunktion integriert:
Ja
Simulationsfunktion integriert:
Ja
Bewegungsfunktion integriert:
Nein
Analysefunktion integriert:
Ja
Positionierfunktion integriert:
Nein
Wartungsfunktion integriert:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.001 kg
- Software: SENTRON Powermanager Software download Lizenz via Email
- Inklusive: 5 x PAC2200 1A/5A Variante
- Protokoll: Modbus TCP
- Artikelnummer: 7KM2200-2EA30-1EA1
- Optimierung des Energieverbrauchs durch präzise Überwachung.
- Einfache Integration dank Modbus TCP Protokoll.
- Bequemer Erhalt der Softwarelizenz per Email.
- Flexibilität durch die Auswahl verschiedener PAC2200 Varianten.
SENTRON Powermanager Systempaket
Das SENTRON Powermanager Systempaket ermöglicht eine effiziente Überwachung und Verwaltung des Energieverbrauchs.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


