SIEMENS - SENTRON PROFINET Proxy (SPP) verbindet Modbus-TCP-fähige Geräte mit PROFINET IO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KM93000PP200AA0
Montageart - DIN-Schiene
Strommessgerät - Nein
Blindleistungsmesser - Nein
Frequenzmesser - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624189328
Sonepar Artikelnummer
121120810
Hersteller Artikelnummer
7KM93000PP200AA0
Hersteller Typ
7KM9300-0PP20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
7KM93000PP200AA0
Montageart:
DIN-Schiene
Strommessgerät:
Nein
Blindleistungsmesser:
Nein
Frequenzmesser:
Nein
Voltmeter:
Nein
Wirkleistungsmessgerät:
Nein
Mit Drehzahlmesser:
Nein
Impulszähler:
Nein
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Fernanzeige:
Ja
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
Nein
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
Nein
Mit Firmware-Signatur:
Ja
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):
Nein
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.050 kg
- Verbindung von Modbus TCP-fähigen Geräten mit PROFINET IO
- Unterstützt Geräte wie 7KM PAC2200
- Funktioniert als Ethernet Switch
- Transparente IP-Kommunikation
- Einfache Integration von SENTRON Geräten in PROFINET Netzwerke
- Verbesserte Netzwerkkommunikation und Datenverfügbarkeit
- Erhöhte Flexibilität bei der Datenverarbeitung
- Reduzierung von Installationsaufwand durch einfache Handhabung
SENTRON PROFINET Proxy (SPP)
Der SENTRON PROFINET Proxy (SPP) verbindet Modbus TCP-fähige SENTRON Geräte mit PROFINET IO und fungiert als Ethernet Switch für transparente IP-Kommunikation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


