SIEMENS - SENTRON, Sicherungshalter, Class CC, 1-polig, In: 30 A, Un AC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW75130HG
Nennspannung - 600 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - sonstige
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869333564
Sonepar Artikelnummer
120221543
Hersteller Artikelnummer
3NW75130HG
Hersteller Typ
3NW7513-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW75130HG
Nennspannung:
600 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
65 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.051 kg
- Typ: Sicherungshalter, Class CC, 1-polig
- Current: 30 A
- Voltage: Un AC: 600 V
- Modularer Aufbau UL Sicherungssysteme Class CC und Class J
- Zulassungen: UL und CSA für nordamerikanische Anwendungen
- Erleichterter Export durch Zulassungen für den nordamerikanischen Markt
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz für eine sichere Installation
- Möglicher Sicherungswechsel im spannungslosen Zustand
SENTRON
Der SENTRON Sicherungshalter bietet effektiven Schutz für Personen, Geräte und Anlagen durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


