SIEMENS - SENTRON, Sicherungshalter, Class CC, 2-polig, In: 30 A, Un AC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW75230HG
Nennspannung - 600 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - sonstige
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869333588
Sonepar Artikelnummer
120221544
Hersteller Artikelnummer
3NW75230HG
Hersteller Typ
3NW7523-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW75230HG
Nennspannung:
600 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
65 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.102 kg
- Typ: Sicherungshalter, Class CC, 2-polig
- Nennstrom (In): 30 A
- Nennspannung (Un AC): 600 V
- Standard-Ausführung, modularer Aufbau
- Geeignet für UL Sicherungssysteme Class CC und Class J
- Erleichterter Export durch die Zulassung nach UL und CSA für typische Anwendungen im nordamerikanischen Markt.
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz sorgt für eine sichere Installation.
- Die Möglichkeit des Sicherungswechsels im spannungslosen Zustand.
SENTRON
Der SENTRON Sicherungshalter bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kundenbewertungen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


