SIEMENS - SENTRON, Sicherungshalter, Class CC, 3-polig, In: 30 A, Un AC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW75331HG
Nennspannung - 600 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - sonstige
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869422329
Sonepar Artikelnummer
120587943
Hersteller Artikelnummer
3NW75331HG
Hersteller Typ
3NW7533-1HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW75331HG
Nennspannung:
600 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Ja
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Einbautiefe:
58 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.202 kg
- Class CC, 3-polig
- In: 30 A
- Un AC: 600 V
- Kompaktausführung
- UL Sicherungssysteme Class CC und Class J
- Berührungsschutz für sichere Installation
- Erleichterter Export durch Zulassung nach UL und CSA für typische Anwendungen im nordamerikanischen Markt
- Möglicher Sicherungswechsel im spannungslosen Zustand
SENTRON, Sicherungshalter
Das 3NW-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


