SIEMENS - SENTRON, Sicherungshalter, Class CC, 3-polig, In: 30 A, Un AC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW74310HG
Nennspannung - 600 V
Montageart - Sammelschienensystem
Für Sicherungsgröße - sonstige
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869392400
Sonepar Artikelnummer
120594503
Hersteller Artikelnummer
3NW74310HG
Hersteller Typ
3NW7431-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW74310HG
Nennspannung:
600 V
Montageart:
Sammelschienensystem
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Nein
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Einbautiefe:
79 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.231 kg
- Typ: Sicherungshalter
- Klasse: CC
- Polzahl: 3-polig
- Nennstrom (In): 30 A
- Nennspannung (Un AC): 600 V
- Geeignet für: Sammelschienensystem 8US 60mm
- UL Sicherungssysteme: Class CC und Class J
- Beachtung nationaler Errichtungsbestimmungen erforderlich
- Erleichterter Export: Zulassung nach UL und CSA für typische Anwendungen im nordamerikanischen Markt.
- Moderne Bauform: Berührungsschutz sorgt für eine sichere Installation.
- Sicherungswechsel: Möglicher Sicherungswechsel der Sicherungshalter im spannungslosen Zustand.
SENTRON
Das 3NW-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


