SIEMENS - SENTRON, Sicherungshalter, Class J, 1-polig, In: 60 A, Un AC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW75115HG
Für Sicherungsgröße - sonstige
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - Nein
Breite in Teilungseinheiten - 2.2
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869523156
Sonepar Artikelnummer
120592736
Hersteller Artikelnummer
3NW75115HG
Hersteller Typ
3NW7511-5HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW75115HG
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2.2
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.204 kg
- Class J, 1-polig
- In: 60 A
- Un AC: 600 V
- Montage auf DIN-Schiene
- UL Sicherungssysteme Class CC und Class J
- Erleichterter Export durch die Zulassung nach UL und CSA für typische Anwendungen im nordamerikanischen Markt.
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz sorgt für eine sichere Installation.
- Möglicher Sicherungswechsel der Sicherungshalter im spannungslosen Zustand.
SENTRON, Sicherungshalter
Der SENTRON Sicherungshalter bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


