SIEMENS - SENTRON, Sicherungshalter, Class J, 2-polig, In: 30 A, Un AC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW75213HG
Für Sicherungsgröße - sonstige
Polzahl - 2
Mitschaltender Neutralleiter - Nein
Breite in Teilungseinheiten - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869523132
Sonepar Artikelnummer
120592737
Hersteller Artikelnummer
3NW75213HG
Hersteller Typ
3NW7521-3HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW75213HG
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.315 kg
- 2-polig
- In: 30 A
- Un AC: 600 V
- Montage auf DIN-Schiene
- UL Sicherungssysteme Class CC und Class J
- Erleichterter Export durch die Zulassung nach UL und CSA für typische Anwendungen im nordamerikanischen Markt
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz sorgt für eine sichere Installation
- Möglicher Sicherungswechsel der Sicherungshalter im spannungslosen Zustand
SENTRON, Sicherungshalter, Class J
Der SENTRON Sicherungshalter von Siemens gewährleistet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


