SIEMENS - SENTRON, Sicherungshalter, Class J, 3-polig, In: 100 A, Un AC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW74316HG
Für Sicherungsgröße - sonstige
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - Nein
Breite in Teilungseinheiten - 5.9
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869523217
Sonepar Artikelnummer
120592732
Hersteller Artikelnummer
3NW74316HG
Hersteller Typ
3NW7431-6HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW74316HG
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
5.9
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.270 kg
- Typ: Sicherungshalter, Class J
- Polanzahl: 3-polig
- Nennstrom (In): 100 A
- Nennspannung (Un AC): 600 V
- Kompatibel mit Sammelschienensystem 8US 60mm
- Zulassung nach UL und CSA für nordamerikanische Anwendungen
- Erleichterter Export durch internationale Zulassungen.
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz für eine sichere Installation.
- Einfacher Sicherungswechsel im spannungslosen Zustand.
SENTRON
Das 3NW-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


