SIEMENS - SENTRON, Sicherungshalter, Class J, 3-polig, In: 100 A, Un AC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW75316HG
Für Sicherungsgröße - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869523187
Sonepar Artikelnummer
120592741
Hersteller Artikelnummer
3NW75316HG
Hersteller Typ
3NW7531-6HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW75316HG
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.122 kg
- Class J, 3-polig
- In: 100 A
- Un AC: 600 V
- Montage auf Montageplatte
- UL Sicherungssysteme Class CC und Class J
- Zulassung nach UL und CSA für den nordamerikanischen Markt
- Erleichterter Export durch Zulassung für typische Anwendungen
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz für sichere Installation
- Möglicher Sicherungswechsel der Sicherungshalter im spannungslosen Zustand
SENTRON, Sicherungshalter
Das 3NW-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


