SIEMENS - SENTRON, Sicherungshalter, Class J, 3-polig, In: 200 A, Un AC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW74317HG
Für Sicherungsgröße - sonstige
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - Nein
Breite in Teilungseinheiten - 10.2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869523224
Sonepar Artikelnummer
120592733
Hersteller Artikelnummer
3NW74317HG
Hersteller Typ
3NW7431-7HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW74317HG
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
10.2
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
3.320 kg
- Class J Sicherungshalter, 3-polig
- Nennstrom (In): 200 A
- Nennspannung (Un AC): 600 V
- Für Sammelschienensystem 8US 60mm
- UL Sicherungssysteme Class CC und Class J
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz
- Erleichterter Export durch die Zulassung nach UL und CSA für typisch nordamerikanische Anwendungen.
- Sichere Installation durch die moderne Bauform mit Berührungsschutz.
- Wechsel der Sicherungshalter im spannungslosen Zustand möglich.
SENTRON
Das 3NW-Sicherungssystem von Siemens ist ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


