SIEMENS - SENTRON, Sicherungshalter, Class J, 3-polig, In: 200 A, Un AC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW75317HG
Für Sicherungsgröße - sonstige
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - Nein
Breite in Teilungseinheiten - 10.2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869523194
Sonepar Artikelnummer
120592742
Hersteller Artikelnummer
3NW75317HG
Hersteller Typ
3NW7531-7HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW75317HG
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
10.2
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
2.683 kg
- Class J, 3-polig
- In: 200 A
- Un AC: 600 V
- Montage auf Montageplatte
- UL Sicherungssysteme Class CC und Class J
- Erleichterter Export durch die Zulassung nach UL und CSA für typische Anwendungen im nordamerikanischen Markt
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz sorgt für eine sichere Installation
- Möglicher Sicherungswechsel der Sicherungshalter im spannungslosen Zustand
- Effektiver Schutz für Personen, Geräte und Anlagen
- Sichere Installation durch moderne Bauform
- Flexibilität durch mögliche Sicherungswechsel im spannungslosen Zustand
SENTRON, Sicherungshalter
Das 3NW-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


