SIEMENS - SENTRON, Sicherungshalter, Class J, 3-polig, In: 30 A, Un AC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW75313HG
Für Sicherungsgröße - sonstige
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - Nein
Breite in Teilungseinheiten - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869523149
Sonepar Artikelnummer
120592739
Hersteller Artikelnummer
3NW75313HG
Hersteller Typ
3NW7531-3HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW75313HG
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
6
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.483 kg
- Class J, 3-polig
- In: 30 A
- Un AC: 600 V
- Montage auf DIN-Schiene
- UL Sicherungssysteme Class CC und Class J
- Erleichterter Export durch die Zulassung nach UL und CSA für typische Anwendungen im nordamerikanischen Markt.
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz sorgt für eine sichere Installation.
- Möglicher Sicherungswechsel der Sicherungshalter im spannungslosen Zustand.
SENTRON, Sicherungshalter
Der SENTRON Sicherungshalter ist ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


