SIEMENS - SENTRON, Sicherungshalter, Class J, 3-polig, In: 400 A, Un AC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW74318HG
Für Sicherungsgröße - sonstige
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - Nein
Breite in Teilungseinheiten - 14.2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869523231
Sonepar Artikelnummer
120592734
Hersteller Artikelnummer
3NW74318HG
Hersteller Typ
3NW7431-8HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW74318HG
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
14.2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
7.888 kg
- Class J, 3-polig
- In: 400 A
- Un AC: 600 V
- Für Sammelschienensystem 8US 60mm
- UL Sicherungssysteme Class CC und Class J
- Erleichterter Export durch die Zulassung nach UL und CSA für typische Anwendungen im nordamerikanischen Markt.
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz sorgt für eine sichere Installation.
- Möglicher Sicherungswechsel der Sicherungshalter im spannungslosen Zustand.
SENTRON
Das SENTRON Sicherungshalter bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


