SIEMENS - SENTRON, Sicherungshalter, Class J, 3-polig, In: 60 A, Un AC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW75315HG
Für Sicherungsgröße - sonstige
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - Nein
Breite in Teilungseinheiten - 6.7
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869523170
Sonepar Artikelnummer
120592740
Hersteller Artikelnummer
3NW75315HG
Hersteller Typ
3NW7531-5HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW75315HG
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
6.7
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.615 kg
- Klasse J Sicherungshalter, 3-polig
- Nennstrom (In): 60 A
- Nennspannung (Un AC): 600 V
- Montage auf DIN-Schiene
- UL und CSA Zulassung für nordamerikanische Markt
- Erleichterter Export durch internationale Zulassungen
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz für sichere Installation
- Möglicher Sicherungswechsel im spannungslosen Zustand
SENTRON
Das 3NW-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


