SIEMENS - SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1, 1-polig, NH00, 160 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP11311CA14
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 240 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869566924
Sonepar Artikelnummer
120950943
Hersteller Artikelnummer
3NP11311CA14
Hersteller Typ
3NP1131-1CA14
Hersteller Artikel Nr.:
3NP11311CA14
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
240 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Polzahl:
1
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Ausführung als Hauptschalter:
Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Mit Steckverbindern bestückt:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.481 kg
- 1-polig
- NH00
- 160 A
- Für Aufbau und Einbau auf Montageplatte
- Flachanschluss
- Elektronische Sicherungsüberwachung (EFM15)
- Abdeckebene 45mm
- Flexible Schaltzeitpunkte des Hilfsschalters
- Umgreif- und Berührungsschutz
- Schutz vor Überlast und Kurzschluss für optimale Sicherheit
- Optionale Netzüberwachung durch elektronische Sicherungsüberwachung
- Einfacher Zugriff ohne Gefahr für den Anwender bei der Montage
- Flexibilität durch anpassbare Schaltzeitpunkte
- Entwickelt mit Fokus auf Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit
SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1
Der Sicherungslasttrennschalter SENTRON 3NP1 bietet Schutz für Anlagen in Industrie und Infrastruktur vor Überlast und Kurzschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


