Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1, 1-polig, NH1, 250 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1, 1-polig, NH1, 250 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NP11411DA24

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 240 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH0, NH1

  • Polzahl - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869567105

Sonepar Artikelnummer

120951593

Hersteller Artikelnummer

3NP11411DA24

Hersteller Typ

3NP1141-1DA24

Hersteller Artikel Nr.:

3NP11411DA24

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

240 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH0, NH1

Polzahl:

1

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Ausführung als Hauptschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Mit Sicherungsüberwachung:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Mit Steckverbindern bestückt:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Nein

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

1.434 kg

    SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1

    Der Sicherungslasttrennschalter SENTRON 3NP1 bietet Schutz für Anlagen in Industrie oder Infrastruktur vor Überlast und Kurzschluss.

    Technische Details:

    • 1-polig, NH1, 250 A
    • Für Aufbau und Einbau auf Montageplatte
    • Rahmenklemme
    • Elektronische Sicherungsüberwachung EFM15
    • Abdeckebene 70mm
    • Flexible Schaltzeitpunkte des Hilfsschalters

    Kunden Vorteile:

    • Verhindert das Berühren stromführender Teile bei Montage auf Sammelschienensystemen durch Umgreif- und Berührungsschutz
    • Optionale Netzüberwachung durch elektronische Sicherungsüberwachung
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie