SIEMENS - SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1, 1-polig, NH2, 400 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP11511DA10
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 240 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH1, NH2
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869566887
Sonepar Artikelnummer
120951272
Hersteller Artikelnummer
3NP11511DA10
Hersteller Typ
3NP1151-1DA10
Hersteller Artikel Nr.:
3NP11511DA10
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
240 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH1, NH2
Polzahl:
1
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Ausführung als Hauptschalter:
Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Mit Steckverbindern bestückt:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.793 kg
- 1-polig
- NH2
- Stromstärke: 400 A
- Für Aufbau und Einbau auf Montageplatte
- Flachanschluss
- Abdeckebene: 70mm
- Elektronische Sicherungsüberwachungsfunktion
- Flexible Schaltzeitpunkte des Hilfsschalters
- Optionale Netzüberwachung möglich
- Umgreif- und Berührungsschutz verhindert unbeabsichtigte Berührungen von spannungsführenden Teilen
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Einfacher Montage und Installation auf Sammelschienensystemen
SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1
Der Sicherungslasttrennschalter SENTRON 3NP1 dient zum Schutz von Anlagen in Industrie oder Infrastruktur vor Überlast und Kurzschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


