SIEMENS - SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1, 1-polig, NH3, 630 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP11611DA14
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 240 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH2, NH3
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869566986
Sonepar Artikelnummer
120944846
Hersteller Artikelnummer
3NP11611DA14
Hersteller Typ
3NP1161-1DA14
Hersteller Artikel Nr.:
3NP11611DA14
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
240 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH2, NH3
Polzahl:
1
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Ausführung als Hauptschalter:
Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Mit Steckverbindern bestückt:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.101 kg
- 1-polig
- NH3, 630 A
- Für Aufbau und Einbau auf Montageplatte
- Flachanschluss
- Elektronische Sicherungsüberwachung mit EFM15
- Abdeckebene 70mm
- Flexible Schaltzeitpunkte des Hilfsschalters
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - gewährleistet durch den standardmäßig enthaltenen Umgreif- und Berührungsschutz
- Verhindert, dass der Anwender bei der Montage auf Sammelschienensystemen stromführende Teile berührt
- Ermöglicht optionale Netzüberwachung
SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1
Der Sicherungslasttrennschalter SENTRON 3NP1 schützt Anlagen in Industrie oder Infrastruktur vor Überlast und Kurzschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


