SIEMENS - SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1, 1-polig, NH3, 630 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP11611DA24
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 240 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH2, NH3
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869567143
Sonepar Artikelnummer
120951444
Hersteller Artikelnummer
3NP11611DA24
Hersteller Typ
3NP1161-1DA24
Hersteller Artikel Nr.:
3NP11611DA24
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
240 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH2, NH3
Polzahl:
1
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Ausführung als Hauptschalter:
Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit Steckverbindern bestückt:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.223 kg
- Typ: 1-polig
- NH3, 630 A
- Geeignet für Aufbau und Einbau auf Montageplatte
- Rahmenklemme mit Sicherungsüberwachung
- Elektronische Sicherungsüberwachungsfunktion (EFM15)
- Abdeckebene: 70mm
- Flexible Schaltzeitpunkte des Hilfsschalters
- Optimale Sicherheit: Umgreif- und Berührungsschutz verhindert den Kontakt mit stromführenden Teilen bei der Montage.
- Ermöglicht optionale Netzüberwachung dank elektronischer Sicherungsüberwachung.
- Flexibilität bei den Schaltzeitpunkten erhöht die Anwenderfreundlichkeit.
SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1
Der Sicherungslasttrennschalter SENTRON 3NP1 schützt Anlagen in der Industrie oder Infrastruktur vor Überlast und Kurzschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


