SIEMENS - SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1, 3-polig, NH00, 160 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP11331BC14
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869567198
Sonepar Artikelnummer
120953189
Hersteller Artikelnummer
3NP11331BC14
Hersteller Typ
3NP1133-1BC14
Hersteller Artikel Nr.:
3NP11331BC14
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Ausführung als Hauptschalter:
Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Mit Steckverbindern bestückt:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
Ja
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.356 kg
- 3-polig
- NH00, 160 A
- Für Sammelschienensystem 8US 60mm
- Flachanschluss
- Elektronische Sicherungsüberwachungsfunktion (EFM15)
- Abdeckebene 32/70mm
- Flexible Schaltzeitpunkte des Hilfsschalters
- Umgreif- und Berührungsschutz
- Schutz vor Überlast und Kurzschluss erhöht die Sicherheit der Anlagen.
- Optionale Netzüberwachung verbessert die Betriebsüberwachung.
- Der Umgreif- und Berührungsschutz minimiert das Risiko von Unfällen während der Montage.
- Flexible Schaltzeitpunkte bieten Anpassungsfähigkeit an verschiedene Anwendungen.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1
Der Sicherungslasttrennschalter SENTRON 3NP1 schützt Anlagen in Industrie oder Infrastruktur vor Überlast und Kurzschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


