Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1, 3-polig, NH000, 160 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1, 3-polig, NH000, 160 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NP11231BC24

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869567266

Sonepar Artikelnummer

120946250

Hersteller Artikelnummer

3NP11231BC24

Hersteller Typ

3NP1123-1BC24

Hersteller Artikel Nr.:

3NP11231BC24

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH000

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Ausführung als Hauptschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Mit Sicherungsüberwachung:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Mit Steckverbindern bestückt:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Ja

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

1.061 kg

    SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1

    Der Sicherungslasttrennschalter SENTRON 3NP1 schützt Anlagen in Industrie oder Infrastruktur vor Überlast und Kurzschluss.

    Technische Details:

    • 3-polig, NH000, 160 A
    • Für Sammelschienensystem 8US 60mm
    • Rahmenklemme
    • Elektronische Sicherungsüberwachung EFM15
    • Abdeckebene 32/70mm
    • Flexible Schaltzeitpunkte des Hilfsschalters

    Kunden Vorteile:

    • Optionale Netzüberwachung durch die elektronische Sicherungsüberwachung
    • Umgreif- und Berührungsschutz verhindert den Kontakt mit stromführenden Teilen
    • Optimale Technik für erhöhte Sicherheit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie