SIEMENS - SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1, 3-polig, NH000, 160 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP11231CA24
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869567075
Sonepar Artikelnummer
120950618
Hersteller Artikelnummer
3NP11231CA24
Hersteller Typ
3NP1123-1CA24
Hersteller Artikel Nr.:
3NP11231CA24
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Ausführung als Hauptschalter:
Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit Steckverbindern bestückt:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.658 kg
- 3-polig
- NH000, 160 A
- Für Aufbau und Einbau auf Montageplatte
- Rahmenklemme
- Elektronische Sicherungsüberwachung EFM15
- Abdeckebene 45mm
- Flexible Schaltzeitpunkte des Hilfsschalters
- Optimum Technik für Ihre Sicherheit
- Verhindert das Berühren stromführender Teile bei Montage auf Sammelschienensystemen
- Optionale Netzüberwachung durch elektronische Sicherungsüberwachungsfunktion
SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1
Der Sicherungslasttrennschalter SENTRON 3NP1 schützt Anlagen in Industrie oder Infrastruktur vor Überlast und Kurzschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


