SIEMENS - SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1, 3-polig, NH000 schmal, 125 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP11132BC26
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869599601
Sonepar Artikelnummer
120950494
Hersteller Artikelnummer
3NP11132BC26
Hersteller Typ
3NP1113-2BC26
Hersteller Artikel Nr.:
3NP11132BC26
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Ausführung als Hauptschalter:
Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Mit Steckverbindern bestückt:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
Ja
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.760 kg
- 3-polig
- NH000 schmal
- Nennstrom: 125 A
- Für Sammelschienen-Systeme 60mm
- Rahmenklemme mit Kabelabgang nach oben
- Inklusive Hilfsschalter 1W
- Abdeckebene 32/60/70mm
- Elektronische Sicherungsüberwachungsfunktion
- Flexible Schaltzeitpunkte des Hilfsschalters
- Schutz vor Überlast und Kurzschluss für maximale Betriebsicherheit
- Optionale Netzüberwachung zur frühzeitigen Fehlererkennung
- Umgreif- und Berührungsschutz verhindert versehentliches Berühren stromführender Teile
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit – nur von Siemens
SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1
Der Sicherungslasttrennschalter SENTRON 3NP1 schützt Anlagen in Industrie oder Infrastruktur vor Überlast und Kurzschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


